{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahme | ER 25 | |
| Spanndurchmesser | 3 mm | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen; poliert | |
| Spannprofil | rund | |
| Spannzangen-Ausführung | Druckspannzange | |
| mit Abdichtung | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 308964 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515025034 | |
| Herstellernummer | 308964 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |