{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Pro Form | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00282105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0028 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 2,8 mm | |
| Länge Schaft LS | 37 mm | |
| Art Gewinde | M | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 2 mm | |
| Gewinde | M2 | |
| Steigung Gewinde | 0,4 mm | |
| Toleranzklasse Gewinde | 6HX | |
| Durchmesser Anschnitt | 1,78 mm | |
| Schlüsselweite | 2,1 mm | |
| Länge Gewindeschneidteil Lc | 8 mm | |
| Länge Anschnitt | 2,64 mm | |
| Winkel Anschnitt | 9 Grad | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 0 Grad | |
| Anschnittform | C | |
| Schneidteilausführung | mit Schmier- und Schmutznut | |
| Verwendung Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Tiefe max. (x Durchmesser) | 3; 3 | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Durchmesser Kernloch | 1,85 mm | |
| Durchmesser Kernloch (Richtwert) | 1,85 mm | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Vierkant-Schlüsselweite □ | 2,1 mm | |
| Schneidstoff | HSS-E-PM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-PM | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 46,54 mm | |
| Nutzlänge L1 | 6 mm | |
| Länge gesamt L | 46,54 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Gewindeformer |
| Artikelnummer | 139180 M2 | |
| EAN / GTIN | 4069515003452 | |
| Herstellernummer | 139180 M2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |