HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten 6HX, TiN, M: M2,6

Artikel-Nr.: 139180 M2,6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M2,6
Steigung Gewinde 0,45 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 2,4 mm
Länge gesamt L 50 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Durchmesser Schaft DS 2,8 mm
Toleranzklasse Gewinde 6HX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00282105
Länge Schaft LS 40 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Form
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 2,6 mm
Durchmesser Anschnitt 2,35 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 10 mm
Länge Anschnitt 3,29 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Durchmesser Kernloch 2,4 mm
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 52,04 mm
Nutzlänge L1 7,8 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Farbring gelb
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139180 M2,6
EAN / GTIN 4069515003476
Herstellernummer 139180 M2,6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.