HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten 6GX, TiN, M: M2

Artikel-Nr.: 139195 M2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M2-6GX
Steigung Gewinde 0,4 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 1,85 mm
Länge gesamt L 46,54 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Durchmesser Schaft DS 2,8 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 3X 6GX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00282105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 2,8 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 37 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Pro Form
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 2 mm
Durchmesser Anschnitt 1,78 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 8 mm
Länge Anschnitt 2,64 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 3; 3
Durchmesser Kernloch 1,85 mm
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 45 mm
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 6 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring gelb
Produktart Gewindeformer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139195 M2
EAN / GTIN 4069515003575
Herstellernummer 139195 M2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 3X/6GX = Übermaß 0,02− 0,04 mm.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.

Verwendung:

Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden, oder die durch Härten leicht schrumpfen.