HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten 6HX, TiN, M: M4

Artikel-Nr.: 139180 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde
M
Schneidstoff
HSS-E-PM
Beschichtung
TiN
Gewinde D
M4-6HX
Steigung Gewinde
0,7 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert)
3,7 mm
Länge gesamt L
64,785 mm
Vierkant-Schlüsselweite □
3,4 mm
Durchmesser Schaft DS
4,5 mm
Toleranzklasse Gewinde
ISO 2X 6HX
Verwendung Bohrungsart
Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten
4
Flankenwinkel
60 Grad
Anschnittform
C
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00452105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
4,5 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse
h9
Länge Schaft LS
50 mm
Öl
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Pro Form
Herstellerbezeichnung
HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D
4 mm
Anzahl Gewindegänge
1
Durchmesser Anschnitt
3,57 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc
13 mm
Länge Anschnitt
3,525 mm
Winkel Anschnitt
9 Grad
Anzahl Schneiden
4
Drallrichtung
neutral, gerade
Drallwinkel
0 Grad
Schneidteilausführung
mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser)
3; 3
Durchmesser Kernloch
3,7 mm
Normlänge L
63 mm
Zerspanungsgruppe
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS-PM
Schnittstelle
Trennstelle 1
Nutzlänge L1
12 mm
Gewicht
8 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Norm
DIN 2174
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring
gelb
Produktart
Gewindeformer
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139180 M4
EAN / GTIN 4069515003506
Herstellernummer 139180 M4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
20
Alu (kurzspanend)
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
27
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Mit Schmiernuten; optimaler Schmiereffekt auch bei tieferen Gewinden.
Toleranzklasse: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Leistungsstarker Gewindeformer für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • HSS-E-PM Schneidstoff für hohe Verschleißfestigkeit.
  • Optimierte HIPIMS TIN-Beschichtung der neuesten Generation.