RFID Chip Tag, Typ: TAG25

Artikel-Nr.: 085672 TAG25
Setpreis 25 Stück (1,72 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
873 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 25 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Hoffmann Group Connected

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 40,2 mm
Breite 20,2 mm
Höhe 0,4 mm
Frequenz 13,56 MHz
Anzahl Teile 25
Schnittstelle Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktart RFID Technik

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906
Hersteller/verantwortliche Person Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 Halver, Deutschland, www.neosid.de

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.

Vorteil:

Hoffmann Group Connected

Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Kommunikation mit RFID-Reader im Kurzwellenbereich.
  • Ab Werk enthält RFID-Chip eine ID.
  • Zum Speichern weiterer Informationen mit ASCII-Code ist weiteres Zubehör notwendig.
  • Nr.
  • 085762: Zur Montage auf ebenen Flächen.
  • Nr.
  • 085673: Zur Montage an Werkzeugaufnahmen mit 10,3 mm-Bohrung.
  • Werkzeugaufnahme mit RFID-Chip PLUG mit maximal 20.000 U/min betreiben.
  • Zur Verwendung im Innenbereich.
  • Verwendung bei Raumtemperatur.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden..

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb