{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| Nennspannung | 100 V - 240 V | |
| maximaler Ladestrom | 2 A | |
| Maximale Anzahl Ladeplätze | 4 | |
| Anzahl Ladeplätze für USB | 1 | |
| Länge | 170 mm | |
| Breite | 110 mm | |
| Höhe | 37,5 mm | |
| Produktart | Ladegerät |
| Artikelnummer | 081590 4ULTRA | |
| EAN / GTIN | 4013674144679 | |
| Herstellernummer | 1001-0080 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |