LED-Stirnlampe, Typ: H7R.2

Artikel-Nr.: 081486 H7R.2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP X6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung H7R.2
IP-Schutzart IP X6
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 20 lm - 300 lm
Leuchtdauer 4 h - 30 h
Leuchtweite 50 m - 160 m
Energieversorgung Akkubetrieben
Beleuchtung dimmbar ja
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,4 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Kopf-⌀ 35 mm
Gewicht 165 g
Lieferumfang mit Gürteltasche nein
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081486 H7R.2
EAN / GTIN 4029113729802
Herstellernummer 7298

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsstarke LED-Stirnlampen.
Lichtstark, fokussierbar und stufenlos dimmbar. Mit mehreren Lichtmodi.
Wiederaufladbar. Mit Li-Ionen Akku und USB-Ladegerät.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb