Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET06

Artikel-Nr.: 260036 SET06
Setpreis 4 Stück (57,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
Mittenversatz L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spannhöhe L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreite L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kopflänge L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
Gesamtlänge L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260036 SET06
EAN / GTIN 4045197656629
Herstellernummer 260036 SET06

Beschreibung

Lieferumfang:

In Kunststoff-Box.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb