KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

Artikel-Nr.: 260486 PV720
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070208
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PV720
Schneidstoff Cermet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher GK
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260486 PV720
EAN / GTIN 4960664726875
Herstellernummer TLD64039

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070208, für mittlere Bearbeitung, Sorte PV720

auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
8,06 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 415 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,32 €
ab 10  St.
8,60 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 2 2
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 070208 DCMT 11T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Hauptanwendung P P

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb