{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 18000 min-1 | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Auskraglänge A-Maß | 87,5 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301500 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197307644 | |
Herstellernummer | 802.535 |