{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288097 | |
Herstellernummer | 302285 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schrumpffutter, SK 50 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
183,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
170,00 €
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 40 kurz | SK 30 kurz | SK 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |