{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 22 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 10-32 mm | |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | |
Länge | 454 mm | |
Breite | 253 mm | |
Höhe | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 637816 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260904 | |
Herstellernummer | 96031448 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
402,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 148 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 024 Stück sofort lieferbar
122,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 163 Stück sofort lieferbar
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 22 | 23 | 12 | 16 |
Höhe | 64 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Verpackung | ABS-Kunststoffbox | ABS-Kunststoffbox | ABS-Kunststoffbox | ABS-Kunststoffbox |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |