{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | e | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093273
|
F08402 2093273 | 1,65 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
7,13 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 353735
|
F08402 353735 | 1,65 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,59 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 353740
|
F08402 353740 | 1,65 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,29 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 601768
|
F08402 601768 | 6,9 mm | 1,65 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,76 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 601769
|
F08402 601769 | 6,9 mm | 1,65 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,70 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093249
|
F08402 2093249 | 6,9 mm | 1,65 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,31 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093248
|
F08402 2093248 | 6,9 mm | 1,65 mm | 20 mm | M3 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,90 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 347322
|
F08402 347322 | 9,4 mm | 2,2 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 400444
|
F08402 400444 | 9,4 mm | 2,2 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 130980
|
F08402 130980 | 9,4 mm | 2,2 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
2,33 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 153237
|
F08402 153237 | 2,2 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
2,97 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093247
|
F08402 2093247 | 9,4 mm | 2,2 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,55 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093246
|
F08402 2093246 | 2,2 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,72 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 489795
|
F08402 489795 | 9,4 mm | 2,2 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,75 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093245
|
F08402 2093245 | 9,4 mm | 2,2 mm | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
3,12 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093244
|
F08402 2093244 | 9,4 mm | 2,2 mm | 30 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,54 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093243
|
F08402 2093243 | 9,4 mm | 2,2 mm | 35 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093242
|
F08402 2093242 | 9,4 mm | 2,2 mm | 40 mm | M4 | 20 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
7,40 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093241
|
F08402 2093241 | 11,8 mm | 2,75 mm | 6 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,68 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 513909
|
F08402 513909 | 11,8 mm | 2,75 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,29 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 194035
|
F08402 194035 | 11,8 mm | 2,75 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,46 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 513908
|
F08402 513908 | 11,8 mm | 2,75 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
3,79 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 704415
|
F08402 704415 | 11,8 mm | 2,75 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,58 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 458640
|
F08402 458640 | 11,8 mm | 2,75 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
3,79 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093240
|
F08402 2093240 | 2,75 mm | 18 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
4,34 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2000885
|
F08402 2000885 | 11,8 mm | 2,75 mm | 20 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,50 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093239
|
F08402 2093239 | 11,8 mm | 2,75 mm | 22 mm | M5 | Innensechskant |
100 Stück
|
4,94 €
|
||||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093238
|
F08402 2093238 | 11,8 mm | 2,75 mm | 25 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,04 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 710012
|
F08402 710012 | 11,8 mm | 2,75 mm | 30 mm | M5 | 22 mm | Innensechskant |
100 Stück
|
4,96 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F08402 2093237
|
F08402 2093237 | 11,8 mm | 2,75 mm | 35 mm | M5 | 22 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
8,30 €
|