Schrauben abgeflachter Halbrundkopf Innensechskant und Bund ISO 7380-2-010.9 znb M4x10 mm

Artikel-Nr.: F08402 130980
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Flachrundkopf
Durchmesser außen Kopf e 9,4 mm
Höhe Kopf k 2,2 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 10 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,3 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F08402 130980
EAN / GTIN 4044521290713
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Beschreibung

Hinweis:

galvanisch verzinkt und getempert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater