{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Flachrundkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 9,4 mm | |
| Höhe Kopf k | 2,2 mm | |
| mit Bund | ja | |
| Nennlänge L | 25 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW2,5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2,5 mm | |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,3 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Artikelnummer | F08402 2093245 | |
| EAN / GTIN | 7610106952726 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |