{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135468
|
F01930 2135468 | 4 mm | 10 mm |
100 Stück
|
34,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135465
|
F01930 2135465 | 4 mm | 12 mm |
100 Stück
|
66,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135413
|
F01930 2135413 | 4 mm | 14 mm |
100 Stück
|
33,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135480
|
F01930 2135480 | 4 mm | 16 mm |
100 Stück
|
117,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135400
|
F01930 2135400 | 4 mm | 18 mm |
100 Stück
|
23,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135495
|
F01930 2135495 | 4 mm | 20 mm |
100 Stück
|
115,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135430
|
F01930 2135430 | 4 mm | 24 mm |
100 Stück
|
75,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135490
|
F01930 2135490 | 5 mm | 10 mm |
100 Stück
|
20,45 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135458
|
F01930 2135458 | 5 mm | 12 mm |
100 Stück
|
47,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135494
|
F01930 2135494 | 5 mm | 14 mm |
100 Stück
|
20,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 580296
|
F01930 580296 | 5 mm | 16 mm |
100 Stück
|
29,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135472
|
F01930 2135472 | 5 mm | 18 mm |
100 Stück
|
36,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 583316
|
F01930 583316 | 5 mm | 20 mm |
100 Stück
|
30,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135463
|
F01930 2135463 | 5 mm | 24 mm |
100 Stück
|
31,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 707044
|
F01930 707044 | 5 mm | 28 mm |
100 Stück
|
38,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135464
|
F01930 2135464 | 5 mm | 30 mm |
100 Stück
|
43,07 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135484
|
F01930 2135484 | 5 mm | 32 mm |
100 Stück
|
44,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135426
|
F01930 2135426 | 5 mm | 36 mm |
100 Stück
|
37,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2089563
|
F01930 2089563 | 5 mm | 40 mm |
100 Stück
|
42,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135491
|
F01930 2135491 | 5 mm | 45 mm |
100 Stück
|
27,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135511
|
F01930 2135511 | 5 mm | 50 mm |
100 Stück
|
29,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135437
|
F01930 2135437 | 6 mm | 10 mm |
100 Stück
|
35,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135417
|
F01930 2135417 | 6 mm | 12 mm |
100 Stück
|
17,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135423
|
F01930 2135423 | 6 mm | 14 mm |
100 Stück
|
31,89 €
|
||
| F01930 151553 | 6 mm | 16 mm |
100 Stück
|
17,53 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01930 346324
|
F01930 346324 | 6 mm | 18 mm |
100 Stück
|
18,85 €
|
||
| F01930 288256 | 6 mm | 20 mm |
100 Stück
|
19,24 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135446
|
F01930 2135446 | 6 mm | 22 mm |
100 Stück
|
23,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 288257
|
F01930 288257 | 6 mm | 24 mm |
100 Stück
|
19,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01930 2135489
|
F01930 2135489 | 6 mm | 26 mm |
100 Stück
|
20,51 €
|