Zylinderstifte m6 mit Innengewinde DIN 7979D-Stahl gehärtet und geschliffen 5x12 mm

Artikel-Nr.: F01930 2135458
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser d1 5 mm
Material Stahl
Norm DIN 7979 (zurückgezogen)
Länge gesamt L 12 mm
Gewinde Innengewinde
Gewindegröße M3
Oberfläche geschliffen
Produktart Zylinderstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F01930 2135458
EAN / GTIN 4043952533031
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Beschreibung

Beschreibung:

gehärtet, geschliffen
Toleranz m6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb