{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser d1 | 5 mm | |
| Material | Stahl | |
| Norm | DIN 7979 (zurückgezogen) | |
| Länge gesamt L | 36 mm | |
| Gewinde | Innengewinde | |
| Gewindegröße | M3 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Zylinderstift |
| Artikelnummer | F01930 2135426 | |
| EAN / GTIN | 4051427183568 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |