Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984-010.9 vgs
Artikel-Nr.: F01438
Sachnummer:
94 Varianten
- Norm: DIN 7984
-
Festigkeitsklasse:
10.9
- Material: Stahl
-
Oberfläche:
vergütungsschwarz
- Schraubenkopf-Form: Zylinderkopf
- Einheit Schlüsselweite: metrisch
Einer oder mehrere kundenspezifische Preise konnten nicht geladen werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042726
|
F01438 2042726 | 5,5 mm | 2 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
5,95 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042696
|
F01438 2042696 | 5,5 mm | 2 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,03 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042728
|
F01438 2042728 | 5,5 mm | 2 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
6,57 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042690
|
F01438 2042690 | 7 mm | 2,5 mm | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 194634
|
F01438 194634 | 7 mm | 2,5 mm | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
6,15 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042751
|
F01438 2042751 | 7 mm | 2,5 mm | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,43 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042717
|
F01438 2042717 | 7 mm | 2,5 mm | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,09 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042713
|
F01438 2042713 | 7 mm | 2,5 mm | 14 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,50 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042750
|
F01438 2042750 | 7 mm | 2,5 mm | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,54 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042731
|
F01438 2042731 | 7 mm | 2,5 mm | 18 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,13 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042733
|
F01438 2042733 | 7 mm | 2,5 mm | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
8,71 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042747
|
F01438 2042747 | 7 mm | 2,5 mm | 25 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
15,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042689
|
F01438 2042689 | 7 mm | 2,5 mm | 30 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
10,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042736
|
F01438 2042736 | 7 mm | 2,5 mm | 35 mm | M4 | 14 mm | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
7,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042740
|
F01438 2042740 | 8,5 mm | 3,5 mm | 8 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
8,78 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 194637
|
F01438 194637 | 8,5 mm | 3,5 mm | 10 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
13,65 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 365112
|
F01438 365112 | 8,5 mm | 3,5 mm | 12 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
10,92 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042692
|
F01438 2042692 | 8,5 mm | 3,5 mm | 14 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
5,03 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 608183
|
F01438 608183 | 8,5 mm | 3,5 mm | 16 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
10,89 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042707
|
F01438 2042707 | 8,5 mm | 3,5 mm | 20 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
10,26 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042711
|
F01438 2042711 | 8,5 mm | 3,5 mm | 22 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
6,89 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042695
|
F01438 2042695 | 8,5 mm | 3,5 mm | 25 mm | M5 | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
9,55 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042688
|
F01438 2042688 | 8,5 mm | 3,5 mm | 30 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
8,03 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042708
|
F01438 2042708 | 8,5 mm | 3,5 mm | 35 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
9,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042752
|
F01438 2042752 | 8,5 mm | 3,5 mm | 40 mm | M5 | 16 mm | Innensechskant | 3 mm |
100 Stück
|
10,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042741
|
F01438 2042741 | 10 mm | 4 mm | 8 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
9,33 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 365185
|
F01438 365185 | 10 mm | 4 mm | 10 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
5,45 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 194632
|
F01438 194632 | 10 mm | 4 mm | 12 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
5,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 2042727
|
F01438 2042727 | 10 mm | 4 mm | 14 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
6,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F01438 490686
|
F01438 490686 | 10 mm | 4 mm | 16 mm | M6 | Innensechskant | 4 mm |
100 Stück
|
4,45 €
|