{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderschrauben Innensechskant niedriger Kopf DIN 7984-10.9 vgs M3x8 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 5,5 mm | |
| Höhe Kopf k | 2 mm | |
| Nennlänge L | 8 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,5 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 7984 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 | |
| h | 1,5 mm |
| Artikelnummer | F01438 2042696 | |
| EAN / GTIN | 7610106875469 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |