{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Durchmesser außen Kopf e | 7 mm | |
| Höhe Kopf k | 2,5 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 30 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Gewindelänge b | 14 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW2,5 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2,5 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Antriebstiefe t | 2,3 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 7984 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Artikelnummer | F01438 2042689 | |
| EAN / GTIN | 7610106875322 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |