Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 551 / ISO 4766-14H znb

Artikel-Nr.: F00348
78 Varianten
  • Norm: DIN 551 (zurückgezogen), DIN EN ISO 4766
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt

    Bei galvanischen Verfahren handelt es sich um einen sogenannten elektrolytischen Prozess. Die Beschichtung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 4042.

  • Verzinkungs-Verfahren: galvanisch verzinkt blau passiviert
  • Schraubenkopf-Form: kein Schraubenkopf vorhanden
  • Ausführung: mit Kegelkuppe
  • Inhalt: Einzelteil
  • Schaft-Ausführung: Vollgewinde
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb