{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 5 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Gewindelänge b | 5 mm | |
| Ausführung | mit Kegelkuppe | |
| Antriebsprofil | Schlitz | |
| Gewindesteigung P | 0,7 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 1,12 mm | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 5 mm | |
| Norm | DIN 551 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4766 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00348 115512 | |
| EAN / GTIN | 4051426150011 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |