Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe DIN 551 / ISO 4766-14H znb M5x12 mm

Artikel-Nr.: F00348 115548
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 12 mm
Gewindegröße d1 M5
Gewindelänge b 12 mm
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Schlitz
Gewindesteigung P 0,8 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,28 mm
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 12 mm
Norm DIN 551 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4766
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00348 115548
EAN / GTIN 4051426150134
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater