Sechskantmuttern ~0,5d Feingewinde DIN 439B-04 znb

Artikel-Nr.: F00141
26 Varianten
  • Norm: DIN 439 B, DIN EN ISO 8675
  • Festigkeitsklasse: 04

    Die Festigkeitsklasse bei Muttern in Stahl beschreibt im Gegensatz zur Schraube nur eine Kennzahl. Es handelt sich hierbei um die Prüfspannung S. Sie kann mit der Zugfestigkeit Rm der Schraube gleichgesetzt werden. Muttern mit einer zweistelligen Zahl (bspw. 04) beschreiben niedrige Muttern. Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter

  • Verzinkungs-Verfahren: galvanisch verzinkt blau passiviert
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Form Mutter: Sechskant
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit