{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 19 mm | |
| Eckmaß e | 21,1 mm | |
| Mutter Höhe m | 6 mm | |
| Gewindegröße d | M12×1,25 | |
| Gewindesteigung P | 1,25 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Produktart | Sechskantmutter | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 04 | |
| Norm | DIN 439 B; DIN EN ISO 8675 | |
| Form Mutter | Sechskant |
| Artikelnummer | F00141 125675 | |
| EAN / GTIN | 4043952074411 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |