Sechskantmuttern ~0,5d Feingewinde DIN 439B-04 znb M24 x 2

Artikel-Nr.: F00141 125694
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 36 mm
Eckmaß e 39,98 mm
Mutter Höhe m 12 mm
Gewindegröße d M24×2
Gewindesteigung P 2 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 04
Norm DIN 439 B; DIN EN ISO 8675
Form Mutter Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00141 125694
EAN / GTIN 4051426219879
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Beschreibung

Hinweis:

Form B = mit Fasen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater