{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109385
|
F00139 2109385 | 2 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 285190
|
F00139 285190 | 3 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 285191
|
F00139 285191 | 4 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,71 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 285192
|
F00139 285192 | 5 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 285193
|
F00139 285193 | 6 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
15,87 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109386
|
F00139 2109386 | 8 mm | M1,6 | Innensechskant | 0,7 mm | 0,7 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,02 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109318
|
F00139 2109318 | 2 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147559
|
F00139 147559 | 3 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,38 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147560
|
F00139 147560 | 4 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147561
|
F00139 147561 | 5 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,93 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 139467
|
F00139 139467 | 6 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147562
|
F00139 147562 | 8 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,04 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 151457
|
F00139 151457 | 10 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109432
|
F00139 2109432 | 12 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
9,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109510
|
F00139 2109510 | 14 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,26 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109521
|
F00139 2109521 | 16 mm | M2 | Innensechskant | 0,9 mm | 0,8 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
13,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 139468
|
F00139 139468 | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147563
|
F00139 147563 | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147564
|
F00139 147564 | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147565
|
F00139 147565 | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 147566
|
F00139 147566 | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 151458
|
F00139 151458 | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
6,18 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 151459
|
F00139 151459 | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
7,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109440
|
F00139 2109440 | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
11,56 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 2109511
|
F00139 2109511 | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,3 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
12,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 307136
|
F00139 307136 | 3 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 307137
|
F00139 307137 | 4 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 141853
|
F00139 141853 | 5 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 307138
|
F00139 307138 | 6 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,31 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00139 307139
|
F00139 307139 | 8 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,84 €
|