{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gewindestifte Innensechskant und Ringschneide ISO 4029-rostfrei A2 | |
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 3 mm | |
| Gewindegröße d1 | M1,6 | |
| Ausführung | mit Ringschneide | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 0,7 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 0,7 mm | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 3 mm | |
| Norm | DIN 916 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4029 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00139 285190 | |
| EAN / GTIN | 4043377075192 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |