{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gewindestifte Innensechskant und Ringschneide ISO 4029-rostfrei A2 M2x2 mm | |
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 2 mm | |
| Gewindegröße d1 | M2 | |
| Gewindelänge b | 2 mm | |
| Ausführung | mit Ringschneide | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 0,9 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 0,8 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 2 mm | |
| Norm | DIN 916 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4029 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00139 2109318 | |
| EAN / GTIN | 7612428055499 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |