Sechskant-Schrauben mit Schaft DIN 931 / ISO 4014-8.8 znb

Artikel-Nr.: F00101
472 Varianten
  • Festigkeitsklasse: 8.8

    Die Zahl vor dem Punkt mal hundert gerechnet ergibt den Nominalwert der Zugfestigkeit in N/mm2, die Zahl vor dem Punkt multipliziert mit der Zahl nach dem Punkt und mal 10 gerechnet ergibt den Nominalwert der 0,2%- Dehngrenze in N/mm2. Die Ziffer nach dem Komma gibt Auskunft über die Streckgrenze, in Prozent der Zugfestigkeit.

  • Material: Stahl
  • Schraubenkopf-Form: Sechskant
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Schaft-Ausführung: Teilgewinde
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit