{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskant-Schrauben mit Schaft DIN 931 / ISO 4014-8.8 znb | |
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Durchmesser außen Kopf e | 7,66 mm | |
| Höhe Kopf k | 2,8 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 70 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Gewindelänge b | 14 mm | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 7 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 931 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4014 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00101 584138 | |
| EAN / GTIN | 4043952413845 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |