{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Forma de la cabeza del tornillo | hexágono | |
| Diámetro exterior de la cabeza e | 7,66 mm | |
| Altura de la cabeza k | 2,8 mm | |
| Longitud nominal L | 25 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M4 | |
| Longitud de rosca b | 14 mm | |
| Perfil de accionamiento | Hexágono exterior | |
| Unidad de ancho de llave | sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 7 mm | |
| Paso de rosca P | 0,7 mm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Proceso de galvanización | galvanizado y pasivado en azul | |
| Modelo de vástago | Rosca parcial | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Longitud total L2 | 25 mm | |
| Norma | DIN 931 (retirada); DIN EN ISO 4014 | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Artikelnummer | F00101 306512 | |
| EAN / GTIN | 4043952413760 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |