Sechskant-Schrauben mit Schaft DIN 931 / ISO 4014-8.8 znb M4x25 mm

Artikel-Nr.: F00101 306512
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Diámetro exterior de la cabeza e 7,66 mm
Altura de la cabeza k 2,8 mm
Longitud nominal L 25 mm
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud de rosca b 14 mm
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 7 mm
Paso de rosca P 0,7 mm
Superficie galvanizado/a
Proceso de galvanización galvanizado y pasivado en azul
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 25 mm
Norma DIN 931 (retirada); DIN EN ISO 4014
Material acero
Clase de resistencia 8,8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00101 306512
EAN / GTIN 4043952413760
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Beschreibung

Nota:

For widths across flats according to ISO 4014 for M10, M12, M14, M22 see Hexagon head bolts, partially threaded, ISO 4014-8.8, blue zinc-plated

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb