Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb

Artikel-Nr.: F00100
648 Varianten
  • Festigkeitsklasse: 8.8

    Die Zahl vor dem Punkt mal hundert gerechnet ergibt den Nominalwert der Zugfestigkeit in N/mm2, die Zahl vor dem Punkt multipliziert mit der Zahl nach dem Punkt und mal 10 gerechnet ergibt den Nominalwert der 0,2%- Dehngrenze in N/mm2. Die Ziffer nach dem Komma gibt Auskunft über die Streckgrenze, in Prozent der Zugfestigkeit.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt

    Bei galvanischen Verfahren handelt es sich um einen sogenannten elektrolytischen Prozess. Die Beschichtung erfolgt nach der Norm DIN EN ISO 4042.

  • Verzinkungs-Verfahren: galvanisch verzinkt blau passiviert
  • Schraubenkopf-Form: Sechskant
  • Einheit Schlüsselweite: metrisch
  • Schaft-Ausführung: Vollgewinde
Filter

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit