Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M4x5 mm

Artikel-Nr.: F00100 340488
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Sechskant
Eckenmaß e 7,66 mm
Höhe Kopf k 2,8 mm
mit Bund nein
Nennlänge L 5 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 7 mm
Gewindesteigung P 0,7 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00100 340488
EAN / GTIN 4051426070555
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4014 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater