{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M3x5 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Sechskant | |
| Durchmesser außen Kopf e | 6,01 mm | |
| Höhe Kopf k | 2 mm | |
| Nennlänge L | 5 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3 | |
| Antriebsprofil | Außensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 5,5 mm | |
| Gewindesteigung P | 0,5 mm | |
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verzinkungs-Verfahren | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | F00100 122234 | |
| EAN / GTIN | 4044521057309 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |