GARANT ToolGrinding
Unsere professionelle Rundum-Aufbereitung Ihrer Zerspanungswerkzeuge.
Hoffmann Group Nachschleifservice Toolgrinding

Ihre Zerspanungswerkzeuge beim Schleifen in den besten Händen.
- Hersteller direkt vor Ort
- Professionelles Expertenteam
- Fundierte Beratung
Höchste Sorgfalt bei der Prüfung, Wiederaufbereitung und Rücksendung. Wir prüfen Ihre Werkzeuge, vor dem Schleifen auf Art, Umfang sowie auf Wirtschaftlichkeit der nötigen Wiederaufbereitung. Werkzeuge, die nicht mehr oder nur unwirtschaftlich nachgeschliffen werden können, erhalten Sie markiert und ohne Kosten zurückgeliefert.
Wir bringen Ihr Werkzeug wieder in Bestform. Lassen Sie von uns Ihre Zerspanungswerkzeuge schleifen. Denn nichts ist so gut wie das Original.
Ihre Vorteile
Volle Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeuge

Der Original-Herstellernachschliff mit der Original-Geometrie auf Original-Produktionsmaschinen und Original-Beschichtung ermöglicht 100% der Zerspanungsleistung bei bis zu 95% Standzeit - und das bei jedem Mal Nachschleifen.
Bis zu 85 % Kostenersparnis durch Original Nachschliff
Je länger Sie die Originalqualität z.B. Ihres Bohrers oder Fräsers erhalten können, desto größer ist Ihre Kostenersparnis:
- Geringere Lager - und Kapitalkosten
- Höhere Verfügbarkeit
- Verkürzte Umlaufzeiten bei höchster Produktivität und maximaler Prozesssicherheit.
Genau das garanieren wir, wenn Sie uns Ihre Werkzeuge anvertrauen.
Effiziente Logistik

- Einfacher, konstenloser Abhol- und Lieferservice
- Organisation auch über Garant Tool 24 Werkeugausgabesysteme möglich
- Spart Zeit und Aufwand
- Schafft Freiräume für Ihre Kernkompetenz Zerspanung
Faire transparente Preise
Haben Sie Ihre Kosten immer im Überblick
- Keine verdeckten Zuschläge
- Faire Begutachtung, kein unnötiger Verlust von Schneidfläche
- Abtrag an den Schneiden immer nur so wenig wie möglich und so viel wie nötig (je nach Verschleißgrad und Werkzeugart)
- 2 Jahre Preissicherheit
Semistandard-Werkzeuge nach Kundenwunsch
Zwischengrößen von bewährten Fräsertypen
- Anpassung von Eckradien
- Individuelle Schaftfreistellungen (auch für Neuwekzeuge)
Services und Produktportfolio
Folgende Produkte kommen für die Wiederaufbereitung in Frage:
- HSS-Bohrer
- VHM-Bohrer
- Gewindebohrer & Schaft-Gewindefräser
- Senker
- Reibahlen
- Kreissägeblätter
- Fräser
- HSS-Fräser
- VHM-Fräser
- VHM-Wechselkopfsystem GARANT TopCut

Beschichtungsservice
- Beschichten noch unbeschichteter Neuwerkzeuge innerhalb von wenigen Tagen, Wunschbeschichtung möglich (geeignete Kombination von Zerspanungswerkzeug und gewünschter Beschichtung vorausgesetzt).
- Leistungssteigerung durch höhere Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit.
- Erhöhung der Standzeit.

Messprotokoll-Service
Auf Wunsch erhalten Sie sowohl für Neuwerkzeuge, als auch für Ihre nachgeschärften Werkzeuge ein Messprotokoll. Damit lassen sich folgende Messungen bestimmen:
- Radiusgenauigkeit
- Schneiden-Durchmessergenauigkeit
- Lage und Form von Stufen
- Größe und Lage von Fasen uvm.

Etikettier-Service
Auf Wunsch beschriften wir die Umverpackung Ihres nachgeschliffenen Werkzeuges mit der ursprünglichen Katalognummer und Größe inkl. Barcode.
- schnelle Zuordnung der Werkzeuge
- Ideal für GARANT Tool24-Systeme
- Verfügbar für alle Hoffmann Group Katalogwerkzeuge.
Service Schaftanschliff Sicherungsfunktion
Zur Verwendung der Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Nr. 302312/2314/7945/7947 muss der Werkzeugschaft des Fräsers mit einem speziellen Anschliff versehen sein. Entweder dieser Anschliff wird unter der Hoffmann Dienstleistungsnummer SZ2025 mit der passenden Größenzuordnung bestellt oder der spezielle Schaftanschliff kann in Eigenregie erfolgen. Hierzu stehen die entsprechenden Zeichnungen zum Download bereit:
Kontakt & Informationen
Unsere ToolGrinding Broschüre
Hier erhalten Sie zusätzliche Informationen rund um den Original-Nachschliff für Ihre Zerspanungswerkzeuge.
Technische Info zur Oberflächenbehandlung - Polieren
Hier sehen Sie einfach und schnell, welche Werkzeuge im Zuge der Wiederaufbereitung eine zusätzliche Oberflächenbehandlung erhalten.
Bestellformular
Füllen Sie Ihren Auftrag bequem und einfach am PC aus.
Abholung Systembox
Kostenloser, deutschlandweiter Abholservice innerhalb von 24h.
Sie benötigen eine Systembox für den sicheren Transport Ihrer Werkzeuge? Dann nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.

Kontaktieren Sie uns gerne bei weiteren Fragen:
Hotline Nachschleifen (Mo - Do 08:00 bis 17:00 Uhr, Fr bis 15:00 Uhr)
Tel.: +49 911 6581 - 371
Fax: +49 911 6581 - 1371
E-Mail: tc@hoffmann-group.com
Oder senden an:
Hoffmann Group TechnologyCenter
Virnsberger Str. 43
90431 Nürnberg
Rücklieferung Ihres Auftrages an Sie: frei Haus ab 100,00 € netto