• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 1 1/2″-16UN, max. 5 t Zugkraft

Artikel-Nr.: YRE-050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie YRE
Herstellerbezeichnung Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 1 1/2″-16UN, max. 5 t Zugkraft
Verpackung lose
Nenndruck 700 bar
Hublänge 125 mm
Zylinderhöhe 216 mm
Zylinderdurchmesser 38 mm
Ölvolumen 90 ml
Zylinder Außen-Durchmesser 38 mm
max. Druckkraft 50 kN
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YRE-050
EAN / GTIN 4021176046551
Herstellernummer YRE-050
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Hydraulischen Druckzylinder mit Kragengewinde der Baureihe YRE werden für die Verwendung mit dem KUKKO-Hydraulikprogramm für den Einsatz in allen Lagen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Modell mit großer Hublänge ermöglicht ein kraftschonendes und vielseitiges Arbeiten auch in schwierigen Abziehsituationen oder wenn viel Kraft benötigt wird.
  • Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
  • Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangeninnengewinde und Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamthöhe [mm]: 216 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 1/2
  • max. Zugkraft [kN]: 50 kN
  • max. Zugkraft [t]: 5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 5.51
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 0.00
  • Durchmesser außen [mm]: 38 mm
  • Hub [mm]: 125
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 90 cm³