• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (einzeln) für hydraulische Abzieher

Artikel-Nr.: Y305-25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Abzieharm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Y305-25
EAN / GTIN 4021176041358
Herstellernummer Y305-25
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshaken (einzeln) sind Ersatzteile für hydraulische Abzieher. Die Abzugshaken eignen sich auch für das Abziehen besonders festsitzender Teile.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 520 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 20 1/2
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 39 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 9/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 125 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 4 15/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 41 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1 5/8
  • Gesamtlänge [mm]: 805 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 31 11/16