• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Crochet d'extracteur (simple) pour extracteurs hydrauliques

Réf.: Y305-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit griffe
Matériau acier

Identification et classification

Référence article Y305-25
EAN / GTIN 4021176041358
Réf. fabricant Y305-25
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les crochets d'extracteur (individuels) sont des pièces de rechange pour les extracteurs hydrauliques. Les crochets d'extracteur sont également adaptés pour extraire des pièces particulièrement tenaces.
  • Grâce aux crochets d'extracteur libres et coulissants sur la traverse, il est également possible d'extraire des composants excentriques.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 520 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 20 1/2
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 39 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 9/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 35 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 125 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 4 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 41 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1 5/8
  • Longueur totale [mm]: 805 mm
  • Longueur totale [inch]: 31 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)