• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

4-teiliger, pumpenhydraulischer Mutternsprenger-Satz 10 mm - 19 mm

Artikel-Nr.: Y-57-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Y-57-10
EAN / GTIN 4021176123559
Herstellernummer Y-57-10
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 4-teiligen, pumpenhydraulischen Mutternsprenger-Sätze werden zum Sprengen von unlösbar festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern aller Güteklassen eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die spezielle TiN-Beschichtung des Meißels hat besonders gute Reibungseigenschaften, wodurch mit nur wenig Kraftaufwand eine hohe Schneidleistung erzielt wird. Zur Anwendung kommt der Mutternsprenger-Satz in den Bereichen NFZ, Rohrindustrie, Tankreinigung, petrochemische Industrie sowie dem Stahl- und Bergbau. Die Pumpenhydraulik garantiert eine enorme Schneidkraft von bis zu 90 t. Der Satz enthält: einen pumpenhydraulischen Mutternsprenger, einen Ersatzmeißel sowie zwei Innensechskantschlüssel zum Austausch des Meißels.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung in der L-Boxx kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 40 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 9/16
  • Branche: NFZ, Behörden, Baugewerbe, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 175 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 7/8
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 10 mm - 19 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 19 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 17 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 11/16
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 12
  • Max. Druck [bar]: 700 bar