• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

4-teiliger, pomphydraulische moerensplijter set 10 mm - 19 mm

Artikelnummer: Y-57-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y-57-10
EAN/GTIN 4021176123559
Nummer fabrikant Y-57-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 4-delige, pomphydraulische Moerensplijters worden gebruikt voor het splijten van niet-losneembare, verroeste of te vast aangedraaide moeren van alle soorten. De draadpen blijft onbeschadigd tijdens dit straalproces. De speciale TiN-coating van de beitel heeft bijzonder goede wrijvingseigenschappen, waardoor met weinig inspanning een Hoogte snijvermogen kan worden bereikt. De Moerensplijters worden toegepast in de bedrijfsvoertuigen-, leidingindustrie, tankreiniging, petrochemische industrie, staal- en mijnbouwsector. De pomphydrauliek garandeert een enorme snijkracht tot 90 ton. De Set bevat: een pomphydraulische Moerensplijters, een vervangingsbeitel en twee binnenzeskant sleutels voor het vervangen van de beitel.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Door de opslag in de L-Boxx kan de volledigheid van de set goed worden overzien

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale breedte [inch]: 1 9/16
  • Totale diepte [mm]: 40 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 9/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Totale lengte [mm]: 175 mm
  • Totale lengte [inch]: 6 7/8
  • Breedte over vlakken van de moer (min - max) [mm]: 10 mm - 19 mm
  • Breedte over vlakken van de moer (min) [mm]: 10 mm
  • Breedte over vlakken van de moer (max) [mm]: 19 mm
  • Beitel snijbreedte [mm]: 17 mm
  • Beitel snijbreedte [inch]: 11/16
  • Voor sterkteklassen van de moer: 12
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. Druk [bar]: 700 bar