• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER Spannzange UP, 320 470E UP-Ø 4

Artikel-Nr.: W110691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer W110691
EAN / GTIN 4069739552873
Herstellernummer 320 470E UP-Ø 4
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

ER32 (ISO15488B), d = 3 - 4 mm, UP ≤ 5 µm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 320 470E UP-Ø 4
  • Produktart: Spannzange
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 4 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5 µm
  • Abdichtung (SEALP): Nein
  • Typ / Einheitsnummer (UNNO): 470E
  • Körperdurchmesser (BD): 33 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm