• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

ER Pince de serrage UP

Réf.: W110691
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W110691
EAN / GTIN 4069739552873
Réf. fabricant 320 470E UP-Ø 4
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER32 (ISO15488B), d = 3 - 4 mm, UP ≤ 5 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 320 470E UP-Ø 4
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 4 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 5 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 470E
  • Diamètre du corps (BD): 33 mm
  • Longueur totale (OAL): 40 mm