• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluft-Ausblaspistole

Artikel-Nr.: V.999A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Schleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer V.999A
EAN / GTIN 3148510780511
Herstellernummer V.999A
L-Nummer L60130 3525
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modell mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern
  • Lieferung mit Düse V.999A10
  • Schlauchdurchmesser: 8 mm
  • Verbrauch: 0,53 m³/min

Merkmal:

  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 42
  • Gewicht in Kilogramm: 0,170

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb