{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | KUB-Q.2D.250.R.07-ABS50 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft | 50 mm | |
| Körperdurchmesser | 85 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 2 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 250 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U10 72500 | |
| EAN / GTIN | 4047109047686 | |
| Herstellernummer | 1087925095 | |
| L-Nummer | L21260 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |