WSP vrták pro vyměnitelné břitové destičky KUB Quatron ABS50/25/50/R

Artiklové číslo: U10 72500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce KUB-Q.2D.250.R.07-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 50 mm
Průměr těla 85 mm
Počet břitů, celkem 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 250 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U10 72500
EAN / GTIN 4047109047686
Číslo výrobce 1087925095
L-číslo L21260 7
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Destičky pro D=25,0+/-0,2, hloubka vrtání N=50, pravé řezání, IKZ, odpovídající destička W83 23...

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 25095