{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | KUB-Q.2D.250.R.07-ABS50 | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Diâmetro da haste | 50 mm | |
| Diâmetro do corpo | 85 mm | |
| Número de arestas de corte, total | 2 | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| Comprimento total | 250 mm | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça para insertos de corte |
| Número do artigo | U10 72500 | |
| EAN/GTIN | 4047109047686 | |
| Número do fabricante | 1087925095 | |
| Número L | L21260 7 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |