• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aussenabzieher Spannweite 25 - 200 mm

Artikel-Nr.: U.302-200
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.302-200
EAN / GTIN 3148516946980
Herstellernummer U.302-200
L-Nummer L60130 6333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfort: Abzieher mit selbstspannenden Abzieharmen durch Rückholfeder
  • Der Abzieher bleibt auf dem Lager sitzen, selbst wenn er nicht gespannt ist
  • Passende Abziehhilfen: Gleithammer U.49AM

Merkmal:

  • min.- max. C [mm]: 25 - 200
  • L x B x H [mm]: 105 x 270 x 300
  • max. T [mm]: 200
  • 6-Kant [mm]: 13
  • Abzieharme: -
  • Tonnen [t]: 2,4
  • Schrauben: U.301-04-200
  • Schrauben [mm]: 13
  • T [kN]: 24
  • Gewicht in Kilogramm: 1,600